TIMKEN
TIMKEN
EE192150-90037
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE192150-90037
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE192150; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
Nr. katalogowy
EE192150-90037
Nr kat. BDI
24625242
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE192150-90037/p/24625242
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,83
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893008295
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE192150
Numer Złożenia
90037
Elementy Złożenia
EE192150 (1) | 192200 (1)
Otwór Calowy
15
Otwór Metryczny
381
Średnica Zewn. Cale
20
Średnica Zewn. Milimetry
508
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE192150-90037
Waga / LBS
63.551
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE192150; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,5 Cale | 63,5 Milimetry