![EE192150-90043](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
![EE192150-90043](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
TIMKEN
TIMKEN
EE192150-90043
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE192150-90043
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE192150; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE192150-90043
Nr kat. BDI
1354719
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE192150-90043/p/1354719
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
65,35
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893507422
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE192150
Numer Złożenia
90043
Elementy Złożenia
EE192150 (2) | 192201CD (1) | X1S-192150 (1)
Otwór Calowy
15
Otwór Metryczny
381
Średnica Zewn. Cale
20
Średnica Zewn. Milimetry
508
Luźny Koniec
0.028
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE192150-90043
Waga / LBS
142.38
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE192150; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,5 Cale | 139,7 Milimetry