https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EE221026-90087
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE221026-90087
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE221026; 10-1/4" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE221026-90087
Nr kat. BDI
1354760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE221026-90087/p/1354760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,827
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893514192
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE221026
Numer Złożenia
90087
Elementy Złożenia
EE221026 (2) | 221576CD (1) | X1S-221025 (1)
Otwór Calowy
10.25
Otwór Metryczny
260.35
Średnica Zewn. Cale
15.75
Średnica Zewn. Milimetry
400.05
Luźny Koniec
0.024
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE221026-90087
Waga / LBS
135.02
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE221026; 10-1/4" Bore; 15-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
6,125 Cale | 155,575 Milimetry