![EE234154-90208](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
![EE234154-90208](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
TIMKEN
TIMKEN
EE234154-90208
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE234154-90208
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234154; 15-1/2" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE234154-90208
Nr kat. BDI
1354814
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE234154-90208/p/1354814
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
86,764
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893530307
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE234154
Numer Złożenia
90208
Elementy Złożenia
EE234154 (2) | 234213CD (1) | X3S-234154 (1)
Otwór Calowy
15.5
Otwór Metryczny
393.7
Średnica Zewn. Cale
21.25
Średnica Zewn. Milimetry
539.75
Luźny Koniec
0.032
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE234154-90208
Waga / LBS
191.283
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234154; 15-1/2" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,625 Cale | 142,875 Milimetry