https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
EE234156-90091
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE234156-90091
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234156; 15-5/8" Bore; 22" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
EE234156-90091
Nr kat. BDI
1354820
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE234156-90091/p/1354820
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
43,237
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893530505
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE234156
Numer Złożenia
90091
Elementy Złożenia
EE234156 (1) | 234220 (1)
Otwór Calowy
15.625
Otwór Metryczny
396.875
Średnica Zewn. Cale
22
Średnica Zewn. Milimetry
558.8
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE234156-90091
Waga / LBS
98.043
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234156; 15-5/8" Bore; 22" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,563 Cale | 65,1 Milimetry