https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
EE234160-90139
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE234160-90139
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234160; 16" Bore; 22" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE234160-90139
Nr kat. BDI
1354856
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE234160-90139/p/1354856
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
91,103
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893531175
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE234160
Numer Złożenia
90139
Elementy Złożenia
EE234160 (2) | 234221D (1) | X3S-234160 (1)
Otwór Calowy
16
Otwór Metryczny
406.4
Średnica Zewn. Cale
22
Średnica Zewn. Milimetry
558.8
Luźny Koniec
0.036
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE234160-90139
Waga / LBS
204.194
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE234160; 16" Bore; 22" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,75 Cale | 146,05 Milimetry