https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
EE241693-902A1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE241693-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241693; 16-15/16" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 6.285" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE241693-902A1
Nr kat. BDI
1354897
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE241693-902A1/p/1354897
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
123,815
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893011301
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE241693
Numer Złożenia
902A1
Elementy Złożenia
EE241693 (2) | 242377CD (1) | X2S-241693 (1)
Otwór Calowy
16.938
Otwór Metryczny
430.225
Średnica Zewn. Cale
23.75
Średnica Zewn. Milimetry
603.25
Luźny Koniec
0.032
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE241693-902A1
Waga / LBS
272.966
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241693; 16-15/16" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 6.285" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
6,285 Cale | 159,639 Milimetry