https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
EE244180-902A6
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE244180-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE244180; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE244180-902A6
Nr kat. BDI
1354964
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE244180-902A6/p/1354964
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
106,026
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893397962
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE244180
Numer Złożenia
902A6
Elementy Złożenia
EE244180 (2) | 244236CD (1) | X2S-244180 (1)
Otwór Calowy
18
Otwór Metryczny
457.2
Średnica Zewn. Cale
23.5
Średnica Zewn. Milimetry
596.9
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE244180-902A6
Waga / LBS
233.538
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE244180; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
6,5 Cale | 165,1 Milimetry