https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneU1DOHhNRGMyT1Rrek9EYzNOakE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjEzYTgzMzY0ODFjZjUzZjU0NDU0N2ZjNjhhNzI0ZTBlZTI4ZTUzNmJiMDFmZTA4M2U1ZDRhMmMwNjQzMmNmNQ
TIMKEN
TIMKEN
EE244181D-90081
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE244181D-90081
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE244181; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE244181D-90081
Nr kat. BDI
1354970
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE244181D-90081/p/1354970
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
95,471
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893546636
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE244181
Numer Złożenia
90081
Elementy Złożenia
EE244181D (1) | 244235 (2) | Y1S-244235 (1)
Otwór Calowy
18
Otwór Metryczny
457.2
Średnica Zewn. Cale
23.5
Średnica Zewn. Milimetry
596.9
Luźny Koniec
0.016
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE244181D-90081
Waga / LBS
210.478
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE244181; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,25 Cale | 133,35 Milimetry