![EE285160-90047](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
![EE285160-90047](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
TIMKEN
TIMKEN
EE285160-90047
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE285160-90047
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE285160; 16" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE285160-90047
Nr kat. BDI
1355040
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE285160-90047/p/1355040
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
113,319
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893586229
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE285160
Numer Złożenia
90047
Elementy Złożenia
EE285160 (2) | 285228D (1) | X2S-285160 (1)
Otwór Calowy
16
Otwór Metryczny
406.4
Średnica Zewn. Cale
22.625
Średnica Zewn. Milimetry
574.675
Luźny Koniec
0.004
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE285160-90047
Waga / LBS
249.826
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE285160; 16" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
6,188 Cale | 157,175 Milimetry