https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EE420751-90084
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE420751-90084
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420751; 7-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE420751-90084
Nr kat. BDI
1355186
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE420751-90084/p/1355186
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
84,062
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893611037
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE420751
Numer Złożenia
90084
Elementy Złożenia
EE420751 (2) | 421451CD (1) | X2S-420750 (1)
Otwór Calowy
7.5
Otwór Metryczny
190.5
Średnica Zewn. Cale
14.5
Średnica Zewn. Milimetry
368.3
Luźny Koniec
0.02
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE420751-90084
Waga / LBS
173.789
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE420751; 7-1/2" Bore; 14-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,625 Cale | 193,675 Milimetry