EE526132-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
19287600 Tapered Roller Bearing Assemblies 

TIMKEN TIMKEN

EE526132-902A1

Opis

TIMKEN EE526132-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE526132; 13" Bore; 19" Outside Diameter; 7" Width; Double Row

Nr. katalogowy

EE526132-902A1

Nr kat. BDI
19287600

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
91,724
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893638485
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE526132
Numer Złożenia
902A1
Elementy Złożenia
EE526132 (2) | 526191CD (1) | X1S-526132 (1)
Otwór Calowy
13
Otwór Metryczny
330.2
Średnica Zewn. Cale
19
Średnica Zewn. Milimetry
482.6
Luźny Koniec
0.036
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE526132-902A1
Waga / LBS
202.216
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE526132; 13" Bore; 19" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7 Cale | 177,8 Milimetry