https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
EE752305-90022
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE752305-90022
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
EE752305-90022
Nr kat. BDI
1355513
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE752305-90022/p/1355513
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
132,798
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893681498
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE752305
Numer Złożenia
90022
Elementy Złożenia
EE752305 (1) | 752380 (1)
Otwór Calowy
30.5
Otwór Metryczny
774.7
Średnica Zewn. Cale
38
Średnica Zewn. Milimetry
965.2
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE752305-90022
Waga / LBS
292.77
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,688 Cale | 93,665 Milimetry