![EE752305-904A5](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMFppOHhNREl6TlRNM01EY3pNelU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZWRVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjgxNThkYjAyOGRiNWQwZTkzZmU3NzQ5ZWQwMmQxZTBlMmE4Y2IzMGJhMjgyNWE1YzEzMmJkZTQyZDljOThi)
![EE752305-904A5](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMFppOHhNREl6TlRNM01EY3pNelU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZWRVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjgxNThkYjAyOGRiNWQwZTkzZmU3NzQ5ZWQwMmQxZTBlMmE4Y2IzMGJhMjgyNWE1YzEzMmJkZTQyZDljOThi)
TIMKEN
TIMKEN
EE752305-904A5
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE752305-904A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 7.37" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE752305-904A5
Nr kat. BDI
1355517
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE752305-904A5/p/1355517
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
267,578
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893112497
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE752305
Numer Złożenia
904A5
Elementy Złożenia
EE752305 (2) | 752381CD (1) | X1S752305 (1)
Otwór Calowy
30.5
Otwór Metryczny
774.7
Średnica Zewn. Cale
38
Średnica Zewn. Milimetry
965.2
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Spacer
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
589.9
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE752305; 30-1/2" Bore; 38" Outside Diameter; 7.37" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,37 Cale | 187,198 Milimetry