![EE755285-90059](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![EE755285-90059](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
TIMKEN
TIMKEN
EE755285-90059
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE755285-90059
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE755285; 28-1/2" Bore; 36" Outside Diameter; 3-5/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
EE755285-90059
Nr kat. BDI
1355527
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE755285-90059/p/1355527
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
121,916
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893796314
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE755285
Numer Złożenia
90059
Elementy Złożenia
EE755285 (1) | 755360 (1)
Otwór Calowy
28.5
Otwór Metryczny
723.9
Średnica Zewn. Cale
36
Średnica Zewn. Milimetry
914.4
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE755285-90059
Waga / LBS
268.778
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE755285; 28-1/2" Bore; 36" Outside Diameter; 3-5/16" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,313 Cale | 84,15 Milimetry