https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EE755285-90081
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE755285-90081
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE755285; 28-1/2" Bore; 36" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE755285-90081
Nr kat. BDI
1355530
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE755285-90081/p/1355530
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
269,792
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893682198
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE755285
Numer Złożenia
90081
Elementy Złożenia
EE755285 (2) | 755361CD (1) | X1S-755285 (1)
Otwór Calowy
28.5
Otwór Metryczny
723.9
Średnica Zewn. Cale
36
Średnica Zewn. Milimetry
914.4
Luźny Koniec
0.04
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE755285-90081
Waga / LBS
594.789
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE755285; 28-1/2" Bore; 36" Outside Diameter; 7-3/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,375 Cale | 187,325 Milimetry