https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
H961649-902B1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN H961649-902B1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H961649; 12-1/2" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
Nr. katalogowy
H961649-902B1
Nr kat. BDI
1357302
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/H961649-902B1/p/1357302
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
374,996
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893848709
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
H961649
Numer Złożenia
902B1
Elementy Złożenia
H961649 (2) | H961610CD (1) | H961649XA (1)
Otwór Calowy
12.5
Otwór Metryczny
317.5
Średnica Zewn. Cale
24.5
Średnica Zewn. Milimetry
622.3
Luźny Koniec
0.012
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
H961649-902B1
Waga / LBS
826.725
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H961649; 12-1/2" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
12 Cale | 304,8 Milimetry