TIMKEN
TIMKEN
HH932145-90061
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HH932145-90061
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH932145; 5-3/4" Bore; 12" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
Nr. katalogowy
HH932145-90061
Nr kat. BDI
24287982
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HH932145-90061/p/24287982
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,421
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893714585
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HH932145
Numer Złożenia
90061
Elementy Złożenia
HH932145 (1) | HH932110 (1)
Otwór Calowy
5.75
Otwór Metryczny
146.05
Średnica Zewn. Cale
12
Średnica Zewn. Milimetry
304.8
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavier Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
HH932145-90061
Waga / LBS
61.782
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH932145; 5-3/4" Bore; 12" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,5 Cale | 88,9 Milimetry