![HM133444-90399](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMFppOHhNREl6TlRNM01EY3pNelU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZWRVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjgxNThkYjAyOGRiNWQwZTkzZmU3NzQ5ZWQwMmQxZTBlMmE4Y2IzMGJhMjgyNWE1YzEzMmJkZTQyZDljOThi)
![HM133444-90399](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMFppOHhNREl6TlRNM01EY3pNelU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZWRVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjgxNThkYjAyOGRiNWQwZTkzZmU3NzQ5ZWQwMmQxZTBlMmE4Y2IzMGJhMjgyNWE1YzEzMmJkZTQyZDljOThi)
TIMKEN
TIMKEN
HM133444-90399
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM133444-90399
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.93" Outside Diameter; 7.01" Width; Double Row
Nr. katalogowy
HM133444-90399
Nr kat. BDI
17201354
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HM133444-90399/p/17201354
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893848020
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM133444
Numer Złożenia
90399
Elementy Złożenia
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K151590 (2) | K85520 (2) | K524466 (1) | M942 (22) | K150038 (1) | K84324 (1) | K84351 (3) | K522350 (1) | K151325 (1) | K150038 (1)
Otwór Calowy
6.187
Otwór Metryczny
157.15
Średnica Zewn. Cale
9.93
Średnica Zewn. Milimetry
252.222
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | 1 Spacer | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 1 Backing Ring | 22 Grease | 1 Locking Plate | 3 Screw Cap | 2 Plug | 1 Gasket | 1 End Cap
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
103.31
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9.93" Outside Diameter; 7.01" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,01 Cale | 178,054 Milimetry