https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
HM252343-90131
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM252343-90131
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252343; 10" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row
Nr. katalogowy
HM252343-90131
Nr kat. BDI
1358750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HM252343-90131/p/1358750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
86,127
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893556574
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM252343
Numer Złożenia
90131
Elementy Złożenia
HM252343 (2) | HM252310CD (1) | HM252343XB (1)
Otwór Calowy
10
Otwór Metryczny
254
Średnica Zewn. Cale
16.625
Średnica Zewn. Milimetry
422.275
Luźny Koniec
0.036
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
HM252343-90131
Waga / LBS
192.947
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252343; 10" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,031 Cale | 178,587 Milimetry