https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
HM265049DW-90093
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM265049DW-90093
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049DW; 14-1/2" Bore; 20.62" Outside Diameter; 7.31" Width; Double Row
Nr. katalogowy
HM265049DW-90093
Nr kat. BDI
23944559
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HM265049DW-90093/p/23944559
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM265049DW
Numer Złożenia
90093
Elementy Złożenia
HM265049DW (1) | HM265010 (2) | HM265010EA (1)
Otwór Calowy
14.5
Otwór Metryczny
368.3
Średnica Zewn. Cale
20.62
Średnica Zewn. Milimetry
523.748
Luźny Koniec
0.034
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cup Spacer
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
297.45
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049DW; 14-1/2" Bore; 20.62" Outside Diameter; 7.31" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,31 Cale | 185,674 Milimetry