https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
HM266448/HM266410
NTN NTN
Opis
NTN HM266448/HM266410
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266448; 384.175MM Bore; 546.1MM Outside Diameter; 104.775MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
HM266448/HM266410
Nr kat. BDI
25196263
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HM266448-HM266410/p/25196263
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359803525
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM266448
Elementy Złożenia
HM266448 (1) | HM266410 (1)
Otwór Calowy
15.125
Otwór Metryczny
384.175
Średnica Zewn. Cale
21.5
Średnica Zewn. Milimetry
546.1
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
152.11896
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266448; 384.175MM Bore; 546.1MM Outside Diameter; 104.775MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
4,125 Cale | 104,775 Milimetry