https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
HR30204J
NSK NSK
Opis
HR30204J ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30204; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
HR30204J
Nr kat. BDI
15093105
Szczegóły
31.74
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HR30204J/p/15093105
Twoja Cena
31,74 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HR30204
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.27999
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30204; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,6 Cale | 15,25 Milimetry