https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
HR320/28 XJA
NSK NSK
Opis
HR320/28XJA ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR320; 28MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
HR320/28XJA
Nr kat. BDI
20303024
Szczegóły
38.11
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HR320-28-XJA/p/20303024
Twoja Cena
38,11 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HR320
Elementy Złożenia
HR320 (1) | HR328 (1)
Otwór Calowy
1.102
Otwór Metryczny
28
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.32187
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR320; 28MM Bore; 52MM Outside Diameter; 16MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,63 Cale | 16 Milimetry