https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
HR32206J
NSK NSK
Opis
HR32206J ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
HR32206J
Nr kat. BDI
15069368
Szczegóły
41.81
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HR32206J/p/15069368
Twoja Cena
41,81 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HR32206
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.65477
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,837 Cale | 21,25 Milimetry