https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
L281146-90024
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN L281146-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L281146; 25.994" Bore; 32" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Single Row
Nr. katalogowy
L281146-90024
Nr kat. BDI
1362553
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/L281146-90024/p/1362553
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
99,165
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893583761
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
L281146
Numer Złożenia
90024
Elementy Złożenia
L281146 (1) | L281110 (1)
Otwór Calowy
25.994
Otwór Metryczny
660.248
Średnica Zewn. Cale
32
Średnica Zewn. Milimetry
812.8
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
L281146-90024
Waga / LBS
218.621
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L281146; 25.994" Bore; 32" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,75 Cale | 95,25 Milimetry