https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
L467549/L467510E1
NTN NTN
Opis
NTN L467549/L467510E1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L467549; 16" Bore; 20" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
L467549/L467510E1
Nr kat. BDI
1221970
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/L467549-L467510E1/p/1221970
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,565
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
4547359770230
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
L467549
Elementy Złożenia
L467549 (1) | L467510E1 (1)
Otwór Calowy
16
Otwór Metryczny
406.4
Średnica Zewn. Cale
20
Średnica Zewn. Milimetry
508
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L467549; 16" Bore; 20" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,438 Cale | 61,925 Milimetry