![L770847D/L770810DWD](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJneVpDOHhNRE14TnpVeU1UQTFPVGczTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQxNDBmMzIxOTdlZTJkOTcwMDljZmZiMDg0NjNmMmY2NDg0N2UzZjkxZThhOGEwZDk4MWU3YmI3NjkzZmNlMg)
![L770847D/L770810DWD](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJneVpDOHhNRE14TnpVeU1UQTFPVGczTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQxNDBmMzIxOTdlZTJkOTcwMDljZmZiMDg0NjNmMmY2NDg0N2UzZjkxZThhOGEwZDk4MWU3YmI3NjkzZmNlMg)
NTN
NTN
L770847D/L770810DWD
NTN NTN
Opis
NTN L770847D/L770810DWD
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L770847; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 11" Width; Double Row
Nr. katalogowy
L770847D/L770810DWD
Nr kat. BDI
1221988
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/L770847D-L770810DWD/p/1221988
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
200,9
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
4547359483383
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
L770847
Elementy Złożenia
L770847D (1) | L770810DWD (1)
Otwór Calowy
18
Otwór Metryczny
457.2
Średnica Zewn. Cale
23.5
Średnica Zewn. Milimetry
596.9
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Double Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L770847; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 11" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
11 Cale | 279,4 Milimetry