https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
LL475048-90013
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LL475048-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL475048; 21-1/16" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
LL475048-90013
Nr kat. BDI
1363582
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/LL475048-90013/p/1363582
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,446
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893623733
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
LL475048
Numer Złożenia
90013
Elementy Złożenia
LL475048 (2) | LL475011D (1) | LL475048XB (1)
Otwór Calowy
21.063
Otwór Metryczny
535
Średnica Zewn. Cale
24.5
Średnica Zewn. Milimetry
622.3
Luźny Koniec
0.024
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
LL475048-90013
Waga / LBS
102.304
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL475048; 21-1/16" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
4,375 Cale | 111,125 Milimetry