https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
LL584449-90010
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LL584449-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL584449; 31-9/16" Bore; 36" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
LL584449-90010
Nr kat. BDI
1363678
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/LL584449-90010/p/1363678
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,868
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893649696
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
LL584449
Numer Złożenia
90010
Elementy Złożenia
LL584449 (1) | LL584410 (1)
Otwór Calowy
31.563
Otwór Metryczny
801.7
Średnica Zewn. Cale
36
Średnica Zewn. Milimetry
914.4
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
LL584449-90010
Waga / LBS
116.553
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL584449; 31-9/16" Bore; 36" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,313 Cale | 58,75 Milimetry