LM283649-90015 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1364245 Tapered Roller Bearing Assemblies 

TIMKEN TIMKEN

LM283649-90015

Opis

TIMKEN LM283649-90015

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM283649; 29-1/2" Bore; 39" Outside Diameter; 6.28" Width; Single Row

Nr. katalogowy

LM283649-90015

Nr kat. BDI
1364245

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
329,157
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893585512
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
LM283649
Numer Złożenia
90015
Elementy Złożenia
LM283649 (1) | LM283610 (1)
Otwór Calowy
29.5
Otwór Metryczny
749.3
Średnica Zewn. Cale
39
Średnica Zewn. Milimetry
990.6
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
LM283649-90015
Waga / LBS
725.667
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM283649; 29-1/2" Bore; 39" Outside Diameter; 6.28" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
6,28 Cale | 159,512 Milimetry