https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
LM283649H-904B6
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LM283649H-904B6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM283649H; 29-1/2" Bore; 39" Outside Diameter; " Width; Single Row
Nr. katalogowy
LM283649H-904B6
Nr kat. BDI
1364254
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/LM283649H-904B6/p/1364254
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
322,156
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893660660
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
LM283649H
Numer Złożenia
904B6
Elementy Złożenia
LM283649H (1) | LM283610 (1) | PACK-CRT391126 (1)
Otwór Calowy
29.5
Otwór Metryczny
749.3
Średnica Zewn. Cale
39
Średnica Zewn. Milimetry
990.6
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | 1 Pack
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
710.234
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM283649H; 29-1/2" Bore; 39" Outside Diameter; " Width; Single Row