https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
TIMKEN
TIMKEN
LM567949-90011
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LM567949-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567949; 16" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 22.184" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
Nr. katalogowy
LM567949-90011
Nr kat. BDI
1364780
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/LM567949-90011/p/1364780
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,157
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893648187
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
LM567949
Numer Złożenia
90011
Elementy Złożenia
LM567949 (1) | LM567910-B (1)
Otwór Calowy
16
Otwór Metryczny
406.4
Średnica Zewn. Cale
21.625
Średnica Zewn. Milimetry
549.275
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Flanged Outer Race
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
LM567949-90011
Waga / LBS
122.128
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567949; 16" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 22.184" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
22,184 Cale | 563,474 Milimetry