![LM961548-90039](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
![LM961548-90039](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
TIMKEN
TIMKEN
LM961548-90039
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LM961548-90039
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM961548; 13-1/2" Bore; 17.996" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
LM961548-90039
Nr kat. BDI
1365345
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/LM961548-90039/p/1365345
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,257
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893718286
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
LM961548
Numer Złożenia
90039
Elementy Złożenia
LM961548 (2) | LM961511D (1) | LM961548XB (1)
Otwór Calowy
13.5
Otwór Metryczny
342.9
Średnica Zewn. Cale
17.996
Średnica Zewn. Milimetry
457.098
Luźny Koniec
0.012
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
LM961548-90039
Waga / LBS
130.522
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM961548; 13-1/2" Bore; 17.996" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,625 Cale | 142,875 Milimetry