![M262449DW-90074](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNVpTOHhNRE13TXprNU5ETTJNemt6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY4NDcxZWRmNDcwMDE3ZmE1ODBmMTQzMzVkZDY1NGRlODk5ZjA4NWM3NTFlMDE1NmQwMDFiYTEzNDk1NzMzMg)
![M262449DW-90074](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNVpTOHhNRE13TXprNU5ETTJNemt6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY4NDcxZWRmNDcwMDE3ZmE1ODBmMTQzMzVkZDY1NGRlODk5ZjA4NWM3NTFlMDE1NmQwMDFiYTEzNDk1NzMzMg)
TIMKEN
TIMKEN
M262449DW-90074
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN M262449DW-90074
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M262449; 13-11/16" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
Nr. katalogowy
M262449DW-90074
Nr kat. BDI
1366038
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/M262449DW-90074/p/1366038
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
69,195
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893566450
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
M262449
Numer Złożenia
90074
Elementy Złożenia
M262449DW (1) | M262410 (2) | M262410EA (1)
Otwór Calowy
13.688
Otwór Metryczny
347.675
Średnica Zewn. Cale
18.5
Średnica Zewn. Milimetry
469.9
Luźny Koniec
0.024
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
M262449DW-90074
Waga / LBS
366.95
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M262449; 13-11/16" Bore; 18-1/2" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,438 Cale | 138,125 Milimetry