https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
M270749/M270710
NTN NTN
Opis
NTN M270749/M270710
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 447.675MM Bore; 635MM Outside Diameter; 257.175MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
M270749/M270710
Nr kat. BDI
25178590
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/M270749-M270710/p/25178590
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
4547359901092
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
M270749
Elementy Złożenia
M270749 (1) | M270710 (1)
Otwór Calowy
17.625
Otwór Metryczny
447.675
Średnica Zewn. Cale
25
Średnica Zewn. Milimetry
635
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
502.65396
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 447.675MM Bore; 635MM Outside Diameter; 257.175MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
10,125 Cale | 257,175 Milimetry