https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
M272749-90030
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN M272749-90030
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
M272749-90030
Nr kat. BDI
19287909
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/M272749-90030/p/19287909
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
309,18
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893576954
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
M272749
Numer Złożenia
90030
Elementy Złożenia
M272749 (2) | M272710D (1) | M272749XB (1)
Otwór Calowy
18.875
Otwór Metryczny
479.425
Średnica Zewn. Cale
26.75
Średnica Zewn. Milimetry
679.45
Luźny Koniec
0.052
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
M272749-902B3
Waga / LBS
681.617
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
10,875 Cale | 276,225 Milimetry