https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
NA231400-90084
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NA231400-90084
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA231400; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
Nr. katalogowy
NA231400-90084
Nr kat. BDI
1367248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/NA231400-90084/p/1367248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
91,08
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893800943
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
NA231400
Numer Złożenia
90084
Elementy Złożenia
NA231400 (2) | 232026D (1)
Otwór Calowy
14
Otwór Metryczny
355.6
Średnica Zewn. Cale
20.25
Średnica Zewn. Milimetry
514.35
Luźny Koniec
0.038 to 0.043
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
NA231400-90084
Waga / LBS
206.113
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA231400; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,75 Cale | 146,05 Milimetry