https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNVpTOHhNRE13TXprNU5ETTJNemt6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY4NDcxZWRmNDcwMDE3ZmE1ODBmMTQzMzVkZDY1NGRlODk5ZjA4NWM3NTFlMDE1NmQwMDFiYTEzNDk1NzMzMg
TIMKEN
TIMKEN
NP468643-902A1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NP468643-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP468643; 14.394" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; Double Row
Nr. katalogowy
NP468643-902A1
Nr kat. BDI
1368471
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/NP468643-902A1/p/1368471
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
86,633
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893197098
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
NP468643
Numer Złożenia
902A1
Elementy Złożenia
NP468643 (1) | NP455898 (2) | K152649 (32) | K152650 (32) | K152651 (32)
Otwór Calowy
14.394
Otwór Metryczny
365.608
Średnica Zewn. Cale
20.25
Średnica Zewn. Milimetry
514.35
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Double Cone | 2 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
NP468643-902A1
Waga / LBS
117.666
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP468643; 14.394" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; Double Row