https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
NP740729-90KA2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NP740729-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP740729; 22.04" Bore; 42.52" Outside Diameter; 18-1/2" Width; Double Row
Nr. katalogowy
NP740729-90KA2
Nr kat. BDI
24626193
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/NP740729-90KA2/p/24626193
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2015,146
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893698519
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
NP740729
Numer Złożenia
90KA2
Elementy Złożenia
NP740729 (1) | NP762721 (2) | K160812 (1)
Otwór Calowy
22.04
Otwór Metryczny
559.816
Średnica Zewn. Cale
42.52
Średnica Zewn. Milimetry
1080.008
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP740729; 22.04" Bore; 42.52" Outside Diameter; 18-1/2" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
18,5 Cale | 469,9 Milimetry