https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJneVpTOHhNREEzTmpNeU9Ua3dNakV4TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MWZjYjE5MjM3NjcwOThlNGJmNzZmNGJhN2U1NTQ1MWQyZWY4ZGQ4NDA1ZjJmNmY0OGI1YTU2ODQyZmRmNTY0YQ
FAG
FAG
Z-528983.02.TR1W
FAG FAG
Opis
528983-B ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 528983; 70MM Bore; 130MM Outside Diameter; MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
528983-B
Nr kat. BDI
1410911
Szczegóły
216.72
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/Z-528983-02-TR1W/p/1410911
Twoja Cena
216,72 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,844
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
4012801049764
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
528983
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
6.17294
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 528983; 70MM Bore; 130MM Outside Diameter; MM Width; Single Row