TIMKEN
TIMKEN
19137DE-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 19137DE-2
Bearing Double Cone; 19137DE Basic Number; Standard Precision; 1-3/8" Bore; 3" Width; Double Row of Roller
Nr. katalogowy
19137DE-2
Nr kat. BDI
1311554
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/19137DE-2/p/1311554
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,638
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893198743
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Double Cone
Numer Podstawowy
19137DE
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
3
Szerokość w Milimetrach
76.2
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extended Small Rib
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
19137DE-2
Długi Opis
Bearing Double Cone; 19137DE Basic Number; Standard Precision; 1-3/8" Bore; 3" Width; Double Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież