TIMKEN
TIMKEN
41126-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 41126-2
Bearing Cone; 41126 Basic Number; Standard Precision; 1-1/8" Bore; 0.955" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
41126-2
Nr kat. BDI
1342070
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/41126-2/p/1342070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,293
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893283050
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
41126
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
0.955
Szerokość w Milimetrach
24.257
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
41126-2
Długi Opis
Bearing Cone; 41126 Basic Number; Standard Precision; 1-1/8" Bore; 0.955" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież