NTN
NTN
4T-HM801349
NTN NTN
Opis
NTN 4T-HM801349
Bearing Cone; HM801349 Basic Number; Standard Precision; 1-19/32" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
4T-HM801349
Nr kat. BDI
17142746
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/4T-HM801349/p/17142746
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,443
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359475180
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
HM801349
Otwór Calowy
1.594
Otwór Metryczny
40.488
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.125
Szerokość w Milimetrach
28.575
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Medium Duty | Carburized Steel Case
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Bearing Cone; HM801349 Basic Number; Standard Precision; 1-19/32" Bore; 1-1/8" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież