TIMKEN
TIMKEN
672B-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
672 B ŁOŻYSKO ; 672B-20024
Bearing Cup; 672B Basic Number; Standard Precision; 6-5/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
672 B
Nr kat. BDI
1348951
Szczegóły
529.36
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/672B-2/p/1348951
Twoja Cena
529,36 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,254
UNSPSC
31171529
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893076683
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
672B
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
6.625
Średnica Zewn. Milimetry
168.275
Szerokość w Calach
1.188
Szerokość w Milimetrach
30.175
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Flanged OD | With Keyway or Slot
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
672B-2
Długi Opis
Bearing Cup; 672B Basic Number; Standard Precision; 6-5/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
6,903 Cale | 175,336 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież