RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
782
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS 782
Bearing Cone; 782 Basic Number; Standard Precision; 4-1/8" Bore; 1.89" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
782
Nr kat. BDI
797741
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/782/p/797741
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,924
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0637400534523
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
782
Otwór Calowy
4.125
Otwór Metryczny
104.775
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.89
Szerokość w Milimetrach
48.006
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Bearing Cone; 782 Basic Number; Standard Precision; 4-1/8" Bore; 1.89" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież