TIMKEN
TIMKEN
854D-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 854D-2
Bearing Double Cup; 854D Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Outside Diameter; 4" Width; Double Row of Roller
Nr. katalogowy
854D-2
Nr kat. BDI
1351849
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/854D-2/p/1351849
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,158
UNSPSC
31171529
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893095974
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Double Cup
Numer Podstawowy
854D
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
7.5
Średnica Zewn. Milimetry
190.5
Szerokość w Calach
4
Szerokość w Milimetrach
101.6
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Groove and Hole in OD Center
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
854D-2
Długi Opis
Bearing Double Cup; 854D Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Outside Diameter; 4" Width; Double Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież