TIMKEN
TIMKEN
95925-3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 95925-3
Bearing Cup; 95925 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-1/4" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
95925-3
Nr kat. BDI
1352971
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/95925-3/p/1352971
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,035
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893453224
Klasa Dokładności
Class 3
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
95925 #3
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Szerokość w Calach
1.938
Szerokość w Milimetrach
49.225
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cup; 95925 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-1/4" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież