TIMKEN
TIMKEN
95927CD-3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 95927CD-3
Bearing Double Cup; 95927CD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-1/4" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
Nr. katalogowy
95927CD-3
Nr kat. BDI
1352978
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/95927CD-3/p/1352978
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,65
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893453538
Klasa Dokładności
Class 3
Komponent
Double Cup
Numer Podstawowy
95927CD #3
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Szerokość w Calach
4.5
Szerokość w Milimetrach
114.3
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Outer Race with Oil Hole and Groove
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Double Cup; 95927CD #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-1/4" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież