TIMKEN
TIMKEN
EE234160-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE234160-2
Bearing Cone; EE234160 Basic Number; Standard Precision; 16" Bore; 2-13/32" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
EE234160-2
Nr kat. BDI
1354845
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/EE234160-2/p/1354845
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,32
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893530925
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
EE234160
Otwór Calowy
16
Otwór Metryczny
406.4
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
2.406
Szerokość w Milimetrach
61.112
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE234160-2
Długi Opis
Bearing Cone; EE234160 Basic Number; Standard Precision; 16" Bore; 2-13/32" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież